モノタロウの 袋・ラッピング用品
モノタロウの ギフトシール/メッセージカード
モノタロウの ギフトシール
透明シール ロールタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(500枚)
注文コード
12553987
品番
-
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
貼りやすく、目立ちにくい透明な楕円のシールです。
PET素材のため、透明度が高くきれいに仕上がります。
用途
封留め用に。
ラッピングのシール用に。
材質
PET
厚さ(mm)
0.05
色
透明
寸法(縦×横)(mm)
26×50
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ラベルをなめたり口の中に入れたりしないでください。
※かぶれる恐れがありますので人体には使用しないでください。
※直射日光、蛍光灯などがあたる場所での保管はお避けください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※幼児の手の届く場所に保管しないでください。