エレコム
エレコムの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
エレコムの スマートウォッチ
エレコムの スマートウォッチ関連品
アップルウォッチ バンド ベルト [45mm 44mm 42mm] レザー ビジネス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12587900
品番
AW-45BDLHVBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,580
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シボ目の細かいしなやかなヴィーガンレザーと、耐久性の高いTPU素材を組み合わせたApple Watch用ハイブリッドレザーバンドです。
材質
バンド本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
ブラウン、金具:ブラック
対応機種
Apple Watch Ultra [49mm]、Apple Watch Series 8、7 [45mm]、Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]
適合手首周(cm)
14.5〜20.0