曜日別特売
175X1000 鉄コンパクトフレキ クリモト(栗本鉄工所) 12588645

鉄コンパクトフレキ

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本呼び径(Φmm)175長さ(m)1注文コード12588645品番175X1000
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。

材質亜鉛めっき鋼板長さ(m)1融点(℃)Fe:1536、Zn:419許容温度(℃)100呼び径(Φmm)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35594955
2016-04-11
用途: キッチン レンジファンの配管
建設業・工事業

当方電気工事でよく使っています。少々硬くて伸ばしずらいですが、アルミダクトのようにすぐにつぶれてしまうことがないので良いと思います。
あと切り口で手を切りやすいです、アルミダクトではそういった事はほとんどありませんがそういった面が少々扱いずらいです。
できればもう少し伸ばしやすいといいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35594955
2016-06-23
用途: 換気扇ダクト

換気扇ダクトを天井裏で自由に取回せる。

2が参考にしています
対象商品 : 35594955
2016-04-09
用途: キッチン換気ダクト
後藤電気企画建設業・工事業

一般に販売しているものは値段が高いけど、お値打ちで丈夫で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35594946
2014-10-06
用途: 灯油ボイラ煙突

性能的には特に問題ありません。

対象商品 : 35594955
2014-08-30
用途: 木造建築のレンジフードダクト工事

長さが、短めなので、使い残りが少なくてよかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする