クリモト(栗本鉄工所)
ステンフレキ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
100
100
125
150
175
200
225
250
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12588758
品番
100X2000
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
材質
SUS
長さ(m)
2
融点(℃)
1399~1454
許容温度(℃)
100
呼び径(Φmm)
100