曜日別特売
125X2000 ステンフレキ クリモト(栗本鉄工所) 12588767

ステンフレキ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(Φmm)125
内容量1本注文コード12588767品番125X2000
参考基準価格(税別)¥7,290販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。

材質SUS長さ(m)2融点(℃)1399~1454許容温度(℃)100呼び径(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43658477
2023-12-12
用途: 換気工事

写真の様にしなやかには曲がりません。写真に写っているのは小口径の物の様です。詐欺ですか?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする