クリモト(栗本鉄工所)
サイレントフレキNタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
225
100
125
150
175
200
225
250
長さ(m)
1
1
1.5
2
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12588950
品番
225X1000
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
長さ(m)
1
風速(m/s)
【定格使用範囲】15/Vmax
呼び径(Φmm)
225
静圧(Pa)
【定格使用範囲】Ps-200~500