クリモト(栗本鉄工所)
サイレントフレキNタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
250
100
125
150
175
200
225
250
長さ(m)
2
1
1.5
2
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12589099
品番
250X2000
参考基準価格(税別)
¥10,360
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
長さ(m)
2
風速(m/s)
【定格使用範囲】15/Vmax
呼び径(Φmm)
250
静圧(Pa)
【定格使用範囲】Ps-200~500