FVシリーズ 経済型ドアなしタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格EIA 注文コード12593877 品番FVKN50-5305E
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は規格など20種類から選べます 他の種類を見る
材質 質量(kg)11 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部) 規格EIA 外形寸法D(mm)500 外形寸法W(mm)530 外形寸法H(mm)500 パネル取付有効スペース9U

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする