MY2H40TFG-1400H MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12599706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1400チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類G注文コード12599706品番MY2H40TFG-1400H
参考基準価格(税別)¥331,710販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

高さを抑えた薄形・低重心設計

ストローク(mm)1400配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gガイド追記号リニアガイド1軸オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
関連資料:カタログ(8.95MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする