HUB収納キャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 基板寸法(縦×横)(mm)- 材質 有効深さ(mm)- 注文コード12600019 品番THD30-6565
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は基板寸法・材質・有効深さなど81種類から選べます 他の種類を見る
仕様低ホルムアルデヒド、タップM5 材質 質量(kg)18 摘要- タイプ壁掛けタイプ 規格EIA(19インチ)、CA(CA-G04) ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ) 有効深さ(mm)- 塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A) 設置場所屋内用 取付ユニット5U(U=44.45) 基板寸法(縦×横)(mm)- キャビネット板厚(mm)ボデー:0.8、1.6/ドア、右ドア:0.8/左側板:0.8/開口プレート:1/天板、底板:0.8 扉形式前面および右側面ドア式 取付基板C型マウントアングル(2.3mm)、木製基板(12mm) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)650×650×300 外形寸法縦(mm)- 寸法(横×縦×深さ)(mm)-

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする