HUB収納キャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 基板寸法(縦×横)(mm)- 材質- 有効深さ(mm)- 注文コード12600089 品番THD34-565-DF
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は基板寸法・材質・有効深さなど81種類から選べます 他の種類を見る
仕様低ホルムアルデヒド、タップM5 材質- 質量(kg)16.5 摘要換気扇(PF-121CL同等品)1コ付(排気用) タイプ壁掛け・ドアファン付タイプ 規格EIA(19インチ)、CA(CA-G04) ハンドル- 有効深さ(mm)- 塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A) 設置場所屋内用 取付ユニット6U(U=44.45) 基板寸法(縦×横)(mm)- キャビネット板厚(mm)- 扉形式- 取付基板- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)500×650×340 外形寸法縦(mm)- 寸法(横×縦×深さ)(mm)-

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする