※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルト用保護カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード12600928 品番BHC101
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

キュービクル・配電盤などのアンカーボルトをカバーし、ひっかけ事故を防止します。
電気・機械設備などのアンカーボルトの保護カバーにご利用ください。
平座金付ダブルナットも収納が可能です。
M(ミリ)・W(インチ)ねじを兼用し、複数のねじ径に対応しています。

材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネート 外径(Φmm)Φ35.0×45 適合ねじ(mm)M8、10 適合ねじ径(inch)W3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする