日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
開口プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12606854
品番
THX-KP5
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
適合
ヨコ500用、THD(-DF)(-BF)、THD-K、THD-KS
材質
鉄t1.0
質量(kg)
0.3
外形寸法D(mm)
100
外形寸法W(mm)
390
塗装色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)