用途屋内用
仕様COS(試験・停止・自動)、GL、RL
種別外部接点操作回路(COS)(外部操作電圧・AC200V)
タイプ-
種類制御盤
電圧(V)200(三相3線式)
深さ(mm)160
表面処理粉体塗装
分類直入起動盤
適合場所屋内用
保護等級IP2XC
縦(mm)400
横(mm)400
モーター容量(kW)1.5
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
外形寸法縦(mm)-
適合キャビネットB16-44
主回路MCB 3P 30A+MSサーマルリレー(5〜8A)
主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー