用途屋外用
仕様PB、GL、RL
種別押釦操作回路(PB)・外部操作用端子付(外部操作電圧・AC200V)
タイプ-
種類制御盤
電圧(V)200(三相3線式)
深さ(mm)200
表面処理粉体塗装
分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式
適合場所屋外用
保護等級IP44
縦(mm)700
横(mm)500
モーター容量(kW)5.5
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
外形寸法縦(mm)730
適合キャビネットORM20-57A
主回路MCB 3P 60A+MC×3サーマルリレー(18〜26A)
主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー