用途屋内・屋外兼用
仕様GN、GL、RL
種別給水用または排水用・一般用(警報なし)
タイプ水位警報無電圧出力タイプ
種類制御盤
電圧(V)200(三相3線式)
深さ(mm)200
表面処理粉体塗装
分類ポンプ制御盤・単独自動運転
適合場所屋内・屋外兼用
保護等級IP44
縦(mm)600
横(mm)400
モーター容量(kW)1.5
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
外形寸法縦(mm)-
適合キャビネット-
主回路ELB 3P 30A+MSサーマルリレー(5〜8A)
主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー