用途屋内・屋外兼用
仕様G2N、GL、RL×2、OL
種別排水用・排水槽の満水警報(警報無電圧a接点出力)
タイプ水位警報無電圧出力タイプ
種類制御盤
電圧(V)200(三相3線式)
深さ(mm)200
表面処理粉体塗装
分類ポンプ制御盤・自動交互同時運転
適合場所屋内・屋外兼用
保護等級IP44
縦(mm)800
横(mm)500
モーター容量(kW)0.75
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
外形寸法縦(mm)-
適合キャビネットRAM20-58A
主回路ELB 3P 20A+(MCB 3P 15A+MS)×2サーマルリレー(2.8〜4.2A)
主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー