木製基板

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 板厚(mm)15 注文コード12622324 品番BP22-516B
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は板厚など117種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 仕様低ホルムアルデヒド 適合- セット内容木製基板1枚 種別盤内装用 材質木板 質量(kg)5.7 外形寸法D(mm)- 外形寸法W(mm)- 板厚(mm)15 外形寸法H(mm)- 外形寸法縦(mm)1520 適合キャビネット(mm)500(外形寸法ヨコ)×1600(外形寸法タテ) 外形寸法横(mm)420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12621764
2024-03-02
用途:
電気配線
その他業種

商品の写真はともかく、サイズぐらい記載しすべき。これでは商品が選べない。Eコマースとしての最低限のサービスだと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする