セット内容本体、USBケーブル、日本語説明書、ACアダプター、AVケーブル(RCA-mini)は付属しておりません。
質量(g)レコーダー:136、Dino-Lite:80(ケーブル含む)
電源内蔵バッテリー、付属のUSBケーブルで充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レコーダー:90×20×82
センサー0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースオーディオジャック
ディスプレイ3.5インチ
解像度640×480 pixel
ライト種類内蔵LEDライト×8個 ※消灯、明るさの調整不可
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
動作温度(℃)-10〜50
撮影モード動画:AVI (解像度:640×480 pixel) 動画:JPEG (解像度:640×480 pixel)30fps
対応メモリーカードmicroSDカード〜32GB
最高操作温度(℃)70(-10〜70)
ケーブル長(cm)175
直径×長さ(mm)Dinoカメラ部:32×103
拡大率(倍)約10 〜 230
稼働時間(時間)約2(状況により異なります)