液晶付内視鏡ファインスコープ 3.9mm径

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12623986 品番LC393FTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,182

先端径が3.9Φの非インターロック式チューブを採用!
先端のカメラ部には4灯のLEDライトを搭載して、本体にある調整スライダーで明るさ調整、オフの切替が可能です。
SDカードへの動画・静止画の保存が可能なため、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。
テレビにコンポジット(黄色端子)で出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。その他、側視タイプのアダプターが付属。
5倍までのズーム機能を搭載。3.9Φのチューブ長3mモデルです。

付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、日本語取扱説明書 質量(g)395 電源単三電池4本(別途ご用意ください) ケーブル長(m)3(形状記憶型) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195 表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)約3 光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き 解像度1280×720 25fps 動作温湿度範囲-10℃〜60℃/15%-85% RH 保存形式静止画:JPEG 動画:AVI 記憶容量(GB)32 合焦距離5〜60mm 先端径(Φmm)3.9 防水性カメラケーブル部防水あり IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする