HANDOOP6 配管内視鏡premier オートレベリングカメラ23mm径 235mm長 THANKO(サンコー)[電子機器] 12624266 HANDOOP6 配管内視鏡premier オートレベリングカメラ23mm径 235mm長 THANKO(サンコー)[電子機器] 12624266

配管内視鏡premier オートレベリングカメラ23mm径 235mm長

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624266 品番HANDOOP6
参考基準価格(税別)¥86,182 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

配管用内視鏡スコープpremierオプションのオートレベリングカメラ23mm径
配管用工業内視鏡premierオプションパーツです。 このオプションパーツを装着すると、カメラが回転しても 水平を正しく保つ事ができるようになります。

付属品カメラのみ 長さ(mm)カメラ:235 質量(g)245 防塵防水性能IP67 LED使用数(個)12 径(mm)カメラ:23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする