サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2518BRL-EMC-R EMCケーブルグランド デンカエレクトロン 12625508 M2518BRL-EMC-R EMCケーブルグランド デンカエレクトロン 12625508 M2518BRL-EMC-R EMCケーブルグランド デンカエレクトロン 12625508

EMCケーブルグランド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12625508 品番M2518BRL-EMC-R
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。
シールドケーブルのシールド部分がリングに接触させることで、シールド接地機能を持たせます。干渉電磁波への対策としてご利用頂けます。
IP68の防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れています。
幅広いサイズレンジと豊富なネジ種類をご用意しております。

材質(本体)真鍮 質量(g)87 使用温度範囲(℃)-40〜100 規格CE / RoHS / REACH 材質(シール)NBR ねじの種類M 25×1.5 適合ケーブル外径(Φmm)13〜18 表面処理(本体)ニッケルメッキ 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)30
関連資料:(0.12MB)(0.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする