※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS8-27【ワケあり】 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 12638300 SS8-27【ワケあり】 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 12638300

SS平歯車

(13件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール8 歯数27 注文コード12638300 品番SS8-27【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥44,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥37,9002,498
この商品はモジュール・歯数など402種類から選べます 他の種類を見る
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):3518(358.7)
歯面強さ(参考値):321.9(32.83)
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ボス径B(Φmm)170 歯幅E(mm)75 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)216 歯先円直径D(Φmm)232 穴径A(Φmm)30 ねじ穴J(Φmm)- ボス長F(mm)35 全長G(mm)110 モジュール8 歯数27 種別平歯車 材質S45C 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状S1 質量(kg)27.2 ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.32〜0.66 公差AH7 歯切基準面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07139781
2023-02-15
用途:
弊社製造・販売の部品として

小原歯車工業のブランド品でも有りますし
長年(数十年使用して)居りますので
間違いなく安心して組み込んでいます
ユーザーからも これと言った クレームもなく
一般頻度の疲労・消耗部品として 取り扱っています

1人が参考にしています
対象商品:
07139623
2021-12-04
用途:
釣りのシャクリ機に使用しています
建設業・工事業

釣りのシャクリ機に使用していますいろいろ速度に設定できます。

対象商品:
07139456
2022-02-02
用途:
スライドの機械につかいます。
製造業

内径の穴あけ加工とビス止めもあれば直ぐに使えて嬉しいです。

対象商品:
07139781
2020-03-01
用途:
試作作業
その他業種

手頃な価格である。
止めネジ穴とネジがあると更に良い。

2人が参考にしています
対象商品:
07139501
2018-04-24
用途:
コーヒー焙煎機に使用
飲食業

実に精巧で安定しています。価格も安く十分すぎるくらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
07141495
2015-11-30
用途:
機械部品として

いつもの代理店より価格が安いので。。。

1人が参考にしています
対象商品:
07139246
2014-12-02
用途:
自動機の部品
有限会社ベンリー研究所 様

使いやすいですが価格が少し高めです

対象商品:
07139447
2014-05-19
用途:
動力の伝達

メーカー品なので、安心して使用できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする