※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTT-1/8【ワケあり】 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTT オスチーズ フジトク 12639027 BTT-1/8【ワケあり】 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTT オスチーズ フジトク 12639027

黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTT オスチーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1/8 注文コード12639027 品番BTT-1/8【ワケあり】
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別) アウトレット
¥72988
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ねじの種類PT 呼び径(B)1/8 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質C3604快削黄銅棒 形状チーズ 寸法L(mm)21 最高使用圧力(MPa)20.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする