ハイアルコール除菌剤

(206件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(17L) 注文コード 12639079 品番 17L
販売価格(税込) ¥9,718
販売価格(税別)
8,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。
フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。
食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です
厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。

商品タイプ詰替 エタノール濃度(v/v%)75 エタノール濃度(w/w%)67.89 用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄 成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下 規格食品添加物規格製品 内容量(L)17 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※必ずご使用前に安全データシート(SDS)と使用上の注意をお読みください。
※熱・火花・裸火・高温のもの・静電気のような着火源から遠ざけてください。
※禁煙。
※ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けて下さい。
※ご使用時は保護手袋/保護眼鏡/保護具を着用して下さい。プラスチックや塗装品にご使用の場合は目立たない部分でお試しの上ご使用下さい。
※飲んではいけません。
※用途以外に使用しないでください。
※容器は予告なく色や形状を変更することがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 206
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
厨房の調理作業中等
サービス業

これまで決まったものを使用しており、価格がお高めなので他のものもいろいろ試してみましたが、アルコールの渇きがイマイチでした。期待せずこちらの商品を試してみたところ、使用者より合格ラインが出たためこれからはこちらを購入することにします。

1人が参考にしています
対象商品:
00382638
2025-10-17
用途:
作業台や道具の除菌、清掃
飲食業

作業しやすいように小さなボトル詰め替えて使っていますが、詰め替え用のキャップが付いており、空気口があるのでこぼれずに詰め替えやすい設計になっています。アルコール度数も充分に高く、食品用なので安心して使えます。もう何回買ったかわかりません。これからもお世話になります。

2025-09-17
用途:
会社の机等の拭き掃除
中山通商有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

吹き跡が残らないのでとても気に入っています。いつも大容量を購入して詰め替えて使ってます。入れにくいのが難点です。世の中のコロナも落ち着いたおかげで大容量のアルコールがあまり売ってないのでモノタロウにあると助かります。

対象商品:
00382638
2025-10-06
用途:
飲食店での機器の消毒
Cafe Karanos 様 (飲食業)

詰め替えの大きいタンクがあるのでコスパがとてもいいと思います。詰め替え時に溢れにくいノズルが付いているのも良いポイントです。

対象商品:
00382629
2025-09-10
用途:
設備のメンテナンス時
農・林・水産業

食品添加物扱いらしいので食卓や台所など場所を気にせず安心して使用出来ます。
安価で大容量なので頑張って除菌しようと思います。

2025-07-28
用途:
清掃作業他に利用
運輸・通信業

消毒清掃に高濃度アルコールが必要となるため購入しています。
専用容器に入れて小分けで使用しますが、ハイスピードで利用しているため重宝しています。

2025-06-19
用途:
納品前の清掃やトイレ掃除に。
MAR SURFBOARDS 様

一般的なアルコール除菌スプレーより度数が高い?ので汚れ落ちもよくスッキリ清掃できます。指紋だらけになった製品やトイレなどもこれで仕上げ掃除してます。脱脂にも使えるかな?とても満足してます。

2025-08-13
用途:
清掃時の除菌
サービス業

スプレー付き1Lタイプがお得で便利だと考えたが、自分には重すぎて腕がつらかった。
実用的な重量は 500ml以下だと思う。
除菌剤としては使いやすい濃度。モノタロウブランドはコスパが良いので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする