画像は左水槽・2口IH・レンジフード黒のサンプル画像です。

システムキッチン ソエラVシリーズ 間口120cm(1口IH)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12648608 品番SOV-120-C1(IH)LW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥259,600
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

高級面材を使用した奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
ベースキャビネット・ウォールキャビネット・シングルレバー混合栓・シロッコファンレンジフード・1口IH
の5点セットです。

用途システムキッチン 仕様【ウォールキャビネット】耐震ラッチ付き/左不燃仕様 その他レンジフード BK 品番【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ブラック、【加熱機器】SIH-BH113A 間口W×奥行D×高さH(mm)【ベースキャビネット】1200×600×850、【ウォールキャビネット】600×370×600 材質(天板)ステンレスSUS443CT 色(扉)モダンホワイト シンク位置 対応水栓KM5011T
注意
※ベースキャビネットは天板一体型でのお届けになります。車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t〜4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする