超硬スーパーミニキーシードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12649448 品番 CSMK+2x0.3
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

超硬のミニキーシードカッター

用途スクエア溝加工 材質超硬 超微粒子 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 外径(Φmm)2 表面処理ノンコート 刃厚(mm)0.3 外径公差(mm)0/-0.05 公差(mm)【刃厚】0/-0.035

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする