EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の Tスロット
超硬スーパーミニキーシードカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全183種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12649466
品番
CSMK+2x0.5
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
超硬のミニキーシードカッター
用途
スクエア溝加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
外径(Φmm)
2
表面処理
ノンコート
刃厚(mm)
0.5
外径公差(mm)
0/-0.05
公差(mm)
【刃厚】0/-0.035