※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)700 チューブ内径(Φmm)40 ポートねじの種類Rc 注文コード12650438 品番MY2HT40G-700L-A93VL
参考基準価格(税別)¥338,030 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はシリンダストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など3432種類から選べます 他の種類を見る

高さを抑えた薄形・低重心設計

配管形式集中配管形(標準) 形式リニアガイド形 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)40 スイッチ数【オートスイッチ】2 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ品番A93VL ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)700 ガイド追記号リニアガイド2軸 オートスイッチ有無
関連資料:カタログ(8.95MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする