EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の Tスロット
超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全136種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12652415
品番
CSMTKC+12x0.7
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
超硬ミニ千鳥刃キーシードカッター
用途
スクエア溝加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
12
外径(Φmm)
12
表面処理
ノンコート
刃厚(mm)
0.7
外径公差(mm)
0/-0.05
公差(mm)
【刃厚】0/-0.035