超硬ソリッドアンギュラカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12652677 品番 CSACS+15x60
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ソリッドのアンギュラカッター

用途アリ溝、角度付溝、面取り加工 材質超硬 超微粒子 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)6 角度(°)60 外径(Φmm)15 表面処理ノンコート 外径公差(mm)+0.1/0 角度公差±10'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする