EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の Tスロット
超硬ソリッドTスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12652808
品番
CSTC+15x4
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ソリッドのTスロットカッター
用途
スクエア溝加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
15
表面処理
ノンコート
刃厚(mm)
4
外径公差(mm)
0/-0.03
公差(mm)
【刃厚】0/-0.02