超硬ソリッドTスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12652948 品番 CSTC+20x6
参考基準価格(税別)¥58,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ソリッドのTスロットカッター

用途スクエア溝加工 材質超硬 超微粒子 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)10 外径(Φmm)20 表面処理ノンコート 刃厚(mm)6 外径公差(mm)0/-0.03 公差(mm)【刃厚】0/-0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする