EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の Tスロット
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッターロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12653526
品番
CSTTCL+16x4
参考基準価格(税別)
¥71,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ソリッドの千鳥刃Tスロットカッターロング
用途
スクエア溝加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
8
外径(Φmm)
16
表面処理
ノンコート
刃厚(mm)
4
外径公差(mm)
0/-0.05
公差(mm)
【刃厚】0/-0.05