超硬ソリッドキーシードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12655495 品番 CSKC+15x4
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ソリッドのキーシードカッター

用途スクエア溝加工 材質超硬 K10 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)8 外径(Φmm)15 表面処理ノンコート 刃厚(mm)4 外径公差(mm)0/-0.05 公差(mm)【刃厚】0/-0.035

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする