超硬ソリッドキーシードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12656064 品番 CSKC+30x5
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ソリッドのキーシードカッター

用途スクエア溝加工 材質超硬 K10 全長(mm)85 シャンク径(Φmm)12 外径(Φmm)30 表面処理ノンコート 刃厚(mm)5 外径公差(mm)0/-0.05 公差(mm)【刃厚】0/-0.035

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする