超硬キーシードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12656238 品番 CKC+12x2
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

超硬先ムクキーシードカッター

用途スクエア溝加工 材質超硬 K10 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)10 外径(Φmm)12 表面処理ノンコート 刃厚(mm)2 外径公差(mm)+0.3/+0.18 公差(mm)【刃厚】-0.014/-0.028

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする