超硬ザグリカッターパイロット付 ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12659336 品番 CZCS+21x14
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

超硬ザグリカッターパイロット脱着式

用途ザグリ加工 材質超硬 K10 全長(mm)120 径(Φmm)【パイロット径】14 シャンク径(Φmm)12 外径(Φmm)21 表面処理ノンコート 外径公差(mm)+0.2/0 公差(mm)【パイロット径】0/-0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする