超硬シート面ザグリカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12659826 品番 CSSZC+1/8
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

超硬シート面ザグリカッター PF規格

用途ザグリ加工 材質超硬 超微粒子 全長(mm)85 シャンク径(Φmm)12 外径(Φmm)12 表面処理ノンコート 外径公差(mm)+0.01/0 公差(mm)【基準径】+0.1/0 基準径(mm)11.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする