EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
超硬シート面ザグリカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12659869
品番
CSSZC+3/4
参考基準価格(税別)
¥76,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
超硬シート面ザグリカッター PF規格
用途
ザグリ加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
32
外径(Φmm)
30.7
表面処理
ノンコート
外径公差(mm)
+0.01/0
公差(mm)
【基準径】+0.1/0
基準径(mm)
29.6