ヒューズホルダーテストリードセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12660037 品番JTC6362
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ヒューズボックスから点検出来ます。

用途ヒューズホルダーに接続してテスターを使用して回路の電圧と電流値のテストが可能。3本セット(平型、ミニ平型、低背用) 全長(mm)【平型】186【ミニ平型】186【低背用】180
関連資料:(0.52MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする