商品単体画像

KEW4105DLBT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計 共立電気計器 12660195 KEW4105DLBT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計 共立電気計器 12660195 KEW4105DLBT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計 共立電気計器 12660195

Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12660195 品番 KEW4105DLBT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

Bluetooth(a)通信機能によりデータ転送が可能
業界最速級の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA〜D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応

付属品7267(コードリール+赤コード20m)、7268(コードリール+黄コード10m)、7271(精密測定用コード[緑5m])、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛ベルト)、9190(キャリングバッグ)、単3形乾電池LR6×6、取扱説明書 測定範囲AC0.0〜300.0V(45〜65Hz) DC±0.0〜±300.0V 質量(g)約690 (電池含む) 適合規格IEC 61010-1 CAT W 100 V / CAT V 150 V / CAT U 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030、IEC 61557-1, 5、IEC 60529(IP67)、IEC 61326-1、2-2(EMC) 測定方式3極法 使用電池単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59 確度±1%rdg±4dgt RoHS指令(10物質対応)対応 通信インターフェースBluetooth(R) 5.0
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする