コンコルド TC-1200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12660418 品番1126300
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が良くなり、また、先端に角度を付けている為、葉裏及び葉面をくまなく防除できるようになりました。

全長(mm)1200 穴径(Φmm)墳板:1.8 本体質量(g)660 機能ストップ機能付、直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする