EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の アングルカッター
超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス仕上げ加工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
5.01
呼び番号
P22A〜P50
注文コード
12660499
品番
OAC4+P-3
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・呼び番号
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
4枚刃 ステン用仕上げ
用途
Oリングアリ溝加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
60
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
5.01
表面処理
ノンコート
呼び番号
P22A〜P50
適合Oリング
加圧用 JIS B2401
注意
寸法詳細は栄工舎ホームページをご覧下さい。