カーボーイ
カーボーイの エントランス
カーボーイの ポスト
カーボーイの ポスト用部品
やわらかゴムポール 80cm
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
355-3474
注文コード
12660570
品番
GP-02A
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径6〜8mmのプラスチックチェーンに対応/アンカー固定用穴3カ所あり
トラスコ品番
355-3474
幅(mm)
250
色
イエロー
高さ(mm)
880
機能
スタッキング(積み重ね収納)機能付き
ポール径(Φmm)
60