超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス仕上げ加工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)10.22 呼び番号425〜475 注文コード12660587 品番OAC4+A-5
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は外径・呼び番号など21種類から選べます 他の種類を見る

4枚刃 ステン用仕上げ

用途Oリングアリ溝加工 材質超硬 超微粒子 全長(mm)80 刃長(mm)6 シャンク径(Φmm)12 外径(Φmm)10.22 表面処理ノンコート 呼び番号425〜475 適合Oリング加圧用 AS568A
注意
寸法詳細は栄工舎ホームページをご覧下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする