EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の アングルカッター
超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス仕上げ加工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
8.26
呼び番号
P48A〜P150
注文コード
12660605
品番
OAC4+P-7
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・呼び番号
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
4枚刃 ステン用仕上げ
用途
Oリングアリ溝加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
60
刃長(mm)
4.4
シャンク径(Φmm)
10
外径(Φmm)
8.26
表面処理
ノンコート
呼び番号
P48A〜P150
適合Oリング
真空用 JIS B2401
注意
寸法詳細は栄工舎ホームページをご覧下さい。