EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の アングルカッター
超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
1.77
呼び番号
004〜050
注文コード
12660754
品番
OAC4R+A-1
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・呼び番号
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
4枚刃 ステン用荒
用途
Oリングアリ溝加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
50
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
3
外径(Φmm)
1.77
表面処理
ノンコート
呼び番号
004〜050
適合Oリング
加圧用 AS568A
注意
寸法詳細は栄工舎ホームページをご覧下さい。