カーボーイ
カーボーイの エントランス
カーボーイの ポスト
カーボーイの ポスト用部品
ソーシャルディスタンポール5本セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12660895
品番
SDP-5BL
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
215-0789
幅(mm)
300
色
ブルー
高さ(mm)
870
タイプ
水重石
ポール径(Φmm)
63