※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5X40 ステンレス六角穴付ボルト YLコート 八幡ねじ 12662767 5X40 ステンレス六角穴付ボルト YLコート 八幡ねじ 12662767

ステンレス六角穴付ボルト YLコート

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 首下長(mm)40 注文コード12662767 品番5X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,418
販売価格(税別)
10,380
この商品は首下長・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る

・焼き付き防止コーティング処理で摩擦熱の発生を抑制。
・色別判断が可能。うすい灰色で識別可能。
・汚れない。乾性被膜で非粘着。
・手間いらず。あらかじめ加工することで塗る手間を削減。

用途ステンレスで問題となっている、焼付き(カジリ)に対して効果を発揮します。コート成分には錆びるものが含まれておりませんので、通常のステンレスと同等の耐食性を有します。 種別半ねじ 材質SUS310S 呼び径M5 表面処理YLコート(二酸化モリブデン系) 首下長(mm)40 六角穴対辺(mm)4 頭部高さ(mm)5 穴の形状六角穴 頭部径dk(mm)8.72 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする